ABB Electrification - ED53 DIN Rail 3F. 696 mm - 2CPX039253R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Stanseform - Firkanthull
Lengde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617392538
Elnummer
2407813
Leverandørens varenummer
2CPX039253R9999
Typebeskrivelse
ED53
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Stanseform:
Firkanthull
Lengde:
15 mm
Høyde:
35 mm
Borehull, senteravstand:
673 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
DIN-skinnen ED53 er Sendzimir galvanisert, (varmforsinkning av metallet og aluminium som tillsettes i sinkbadet), og lengden på skinnen er 688mm. Den kan monteres i mellom EDF og WR profilene på dybdebraketter, og har perforering for ED44/ED45 kabelføringsholdere. Skinnen er testet og godkjent som jordleder (PE), og har en strømførende kapasitet på 100A, Skinnestørrelse: H=35mm, L=688mm, B=15mm, Skinnen passer for feltbredde 3 (750mm)


