Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - ED7 EDF-Profile 150mm 1RE - 2CPX041865R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ED7 EDF-Profile 150mm 1RE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 1

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 150 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617418658

Elnummer

2407816

Leverandørens varenummer

2CPX041865R9999

Typebeskrivelse

ED7

Antall høydeenheter:

1

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Lengde:

150 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Andre

Trinnløs montering:

nei

Profilhøyde montasjeskinne:

20 mm

EDF-profilen ED7, er for vertikal montering i TwinLine skapene, og den totale lengden på profilen er 150mm, profilen brukes for fri montering av forskjellige CombiLine -moduler, materiale er i 2mm galvanisert stål, og selve EDF-profilen er perforet med ulike stansede hull for skruer (til festing av DIN-skinner osv.) og festene (ED138/139) til avdekningen i CombiLine systemet, merkestrøm på 400 A, max 400V, DIN EN 61439-2/3