ABB Electrification - EDF-vertikalprofil ED15, H5 - 39215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 9
Modell / utførelse - Systembasert
Materiale - Stål
Lengde - 1350 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
EAN/GTIN
4011617392156
Elnummer
2439230
Leverandørens varenummer
39215
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall høydeenheter:
9
Modell / utførelse:
Systembasert
Materiale:
Stål
Lengde:
1350 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
20 mm


