ABB Electrification - eibPort LAN KNX + GSM Versjon - 10304

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - eibPort LAN KNX + GSM Versjon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Modell / utførelse - Ethernet-grensesnitt

  • Monteringsmetode - Andre

  • Protokoll - TCP/IP

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ABB i-BUS

EAN/GTIN

4260187360618

Elnummer

4544116

Leverandørens varenummer

10304

Typebeskrivelse

4544116

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Modell / utførelse:

Ethernet-grensesnitt

Monteringsmetode:

Andre

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

8

Demonteringbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

Ja

Kan oppdateres:

Ja

Driftsspenningsområde:

12...32 V

Spenningstype:

DC

Avhengig av:

nei

Visualisering:

Ja

Web-Server:

Ja

Radiogrensesnitt:

Ja

Infrarød-grensesnitt:

nei

eibPort LAN KNX GSM Versjon 3. Brukes til visualisering og kontroll av KNX anlegg. Kan tilkobles fjernt via GSM.