ABB Electrification - Ekip LSI In=25A XT2 4p
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 25 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 250 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644012380
Elnummer
4379778
Leverandørens varenummer
1SDA067341R1
Typebeskrivelse
Ekip LSI In=25A XT2 4p
Nominell matespenning Us ved DC
24...24 V
Spenningstype for betjening
DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde
25 A
Type strømtilkobling
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde
250 A
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Egnet for effektbryter
Ja
Egnet for lastbryter
Nei
Egnet for motorvernbryter
Nei
Egnet for overlastrelé
Ja
Tmax XT XT2 Løst elektroniske DIP-vern med nominell strøm på 25A i 4pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 4pol XT2 utførelse. Vernet er stillbart for overlast i område 0,4-1xIn og kortsluttning i område 1-10xIn med mulighet for tidsforsinkelse i begge områder.