Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - Ekip N-LS/I In=40A XT4 4p - 1SDA068048R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Ekip N-LS/I In=40A XT4 4p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 40 A

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 400 A

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644019488

Elnummer

4380239

Leverandørens varenummer

1SDA068048R1

Typebeskrivelse

Ekip N-LS/I In=40A XT4 4p

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

40 A

Type strømtilkobling:

Andre

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

400 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Tmax XT XT4 Løst elektroniske DIP-vern med nominell strøm på 40A i 4pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 4pol XT4 utførelse. Vernet er stillbart for overlast i område 0,4-1xIn og kortsluttning i område 1-10xIn med mulighet for tidsforsinkelse i begge områder. Dette vernet er spesielt godt egnet for generator beskyttelse.