ABB Electrification - Ekip Touch Measuring LSI In=2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved DC - 24...240 V
Spenningstype for betjening - DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 375 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 2500 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8056221007559
Elnummer
4380477
Leverandørens varenummer
1SDA100679R1
Typebeskrivelse
Ekip Touch Measuring LSI In=250 XT5 4p
Nominell matespenning Us ved DC
24...240 V
Spenningstype for betjening
DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde
375 A
Type strømtilkobling
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde
2500 A
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Egnet for effektbryter
Ja
Egnet for lastbryter
Nei
Egnet for motorvernbryter
Nei
Egnet for overlastrelé
Ja
Tmax XT XT5 Løst elektroniske Touch-vern med nominell strøm på 250A i 4pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 4pol XT5 utførelse. Vernet er stillbart for overlast i område 0,4-1xIn og kortsluttning i område 1-10xIn med mulighet for tidsforsinkelse i begge områder. Disse avanserte vernene er også forberedt for måling og kommunikasjon og har mulighet for digital oppdatering av funksjonalitet i vernet.