ABB Electrification - Ekip Touch Measuring LSI In=6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved DC - 24...240 V
Spenningstype for betjening - DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 945 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 6300 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8056221006774
Elnummer
4380346
Leverandørens varenummer
1SDA100601R1
Typebeskrivelse
Ekip Touch Measuring LSI In=630 XT5 3p
Nominell matespenning Us ved DC
24...240 V
Spenningstype for betjening
DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde
945 A
Type strømtilkobling
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde
6300 A
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Egnet for effektbryter
Ja
Egnet for lastbryter
Nei
Egnet for motorvernbryter
Nei
Egnet for overlastrelé
Ja
Tmax XT XT5 Løst elektroniske Touch-vern med nominell strøm på 630A i 3pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 3pol XT5 utførelse. Vernet er stillbart for overlast i område 0,4-1xIn og kortsluttning i område 1-10xIn med mulighet for tidsforsinkelse i begge områder. Disse avanserte vernene er også forberedt for måling og kommunikasjon og har mulighet for digital oppdatering av funksjonalitet i vernet.