ABB Electrification - EKSTERN SENSOR TL1 FOR STOLPE - 2CSM229911R1341
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sensor - Lysføler, innbygd
Kontakter - 1 lukker
Innkobling av lysstyrke - 2...200 lx
Utkoblingslysstyrke - 2...200 lx
Utkoblingsforsinkelse - 35 s
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542299110
Elnummer
1415690
Leverandørens varenummer
2CSM229911R1341
Typebeskrivelse
TL1 Pole
Type sensor:
Lysføler, innbygd
Kontakter:
1 lukker
Innkobling av lysstyrke:
2...200 lx
Utkoblingslysstyrke:
2...200 lx
Utkoblingsforsinkelse:
35 s
Innkoblingsforsinkelse:
25 s
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
Maks. bryteeffekt LED:
100 W
Med automatisk nattavstenging:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Roterbar:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Driftstemperaturområde:
-40...70 °C
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Med DALI grensesnitt:
nei
Bredde:
65 mm
Høyde:
75 mm
Dybde:
100 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


