ABB Electrification - ELEKTRONISK TIDSRELE F.Y/D-STA - 1SBN020010R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Egnet for montasje på DIN-skinne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3471522121653
Elnummer
4116025
Leverandørens varenummer
1SBN020010R1001
Typebeskrivelse
Motorvern elektroniske
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
Ja
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Antall utganger, momentan, åpen:
1
Antall utganger, momentan, lukket:
1
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
0
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
Ja
Med halvlederutgang:
nei
Nominell strøm:
4 A
Bredde:
23 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
75 mm