ABB Electrification - EMERGENCY STOP#CE3K1-10R-02 - 1SFA619502R1051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Andre
Antall NC-kontakter - 2
Antall NO-kontakter - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500308776
Elnummer
4372750
Leverandørens varenummer
1SFA619502R1051
Typebeskrivelse
CE3K1-10R-02
Forriglingsmetode:
Andre
Antall NC-kontakter:
2
Antall NO-kontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Hulldiameter:
22 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Kappens diameter:
30 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Med belysning:
nei
Driftspenning lampe:
300 V


