ABB Electrification - EMP probe for WebPro SNMP kort - 4NWP100222R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - SNMP/Web-Adapter
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Bredde - 80 mm
Høyde - 78 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169263811
Elnummer
6609489
Leverandørens varenummer
4NWP100222R0001
Typebeskrivelse
EMD WebPro SNMP
Type tilbehør/reservedel:
SNMP/Web-Adapter
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Bredde:
80 mm
Høyde:
78 mm
Dybde:
28 mm
EMP probe til WebPro SNMP kort


