Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - EN25-40N-06 Installasjonskontaktor 4NO/0NC, 230-240 V AC/DC - 1SAE232111R0640

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - EN25-40N-06 Installasjonskontaktor 4NO/0NC, 230-240 V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 220...400 V

  • Antall Ethernet-utganger - 25 A

  • Manøverspenning - 230...240 V

  • Type driftspenning - AC/DC

  • Antall NO-kontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614518249

Elnummer

4190244

Leverandørens varenummer

1SAE232111R0640

Typebeskrivelse

EN25-40N-06

Nominell driftsspenning:

220...400 V

Antall Ethernet-utganger:

25 A

Manøverspenning:

230...240 V

Type driftspenning:

AC/DC

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Brukskategori i henhold til EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Type styrespenning:

AC/DC

Maks glødelampelast:

0 W

Maks lysrørslast:

0 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

0 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

0 VA

Bryter for manuell betjening:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

58 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

Ja

Støyfri:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

EN kontaktorer Til laster som fjernstyres med et høyt antall inn-/utkoblinger, f.eks bygningsautomasjon, styring av små pumper, ventilasjon, varmestyring, lysstyring el. lign. Utstyrt med bryter i front for valg av driftmodus: permanent AV, automatisk drift, manuelt PÅ.