ABB Electrification - ENDEMUFFE AJ 5.16 - AJ5.16

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Stikke

  • For nominell rørdiameter - 16 mm

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410011301661

Elnummer

1213614

Leverandørens varenummer

AJ5.16

Typebeskrivelse

AJ5.16

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Modell / utførelse:

Stikke

For nominell rørdiameter:

16 mm

Farge:

Andre

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Delbar:

nei

ENDEMUFFE AJ 5.16MM