ABB Electrification - ENDEMUFFE AJ 5.20M SORT 2TKA00004191 - 2TKA00004191
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Stikke
For nominell rørdiameter - 20 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199008103
Elnummer
1218678
Leverandørens varenummer
2TKA00004191
Typebeskrivelse
AJ5.20M
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Stikke
For nominell rørdiameter:
20 mm
Farge:
Svart
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Endemuffe AJ5.20M benyttes primært for terminering av plastrør i betongdekke slik at det blir beskyttet mot skitt, betong og andre uønskete partikler. Etter støping kuttes endemuffen til ønsket lengde ved en av de avskårne sporene, og rør med samme dimmensjon kan føres videre. Endemuffene er tilgjengelig i fargene hvit (AJ 5.20) og svart (AJ 5.20M) slik at dette kan benyttes som fargekoding for enklere installasjon. Endemuffene er laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21).


