ABB Electrification - ENDEMUFFE AJ5.25 2TKA00004192 - 2TKA00004192

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ENDEMUFFE AJ5.25 2TKA00004192

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Stikke

  • For nominell rørdiameter - 25 mm

  • Farge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199008110

Elnummer

1218679

Leverandørens varenummer

2TKA00004192

Typebeskrivelse

AJ5.25

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Modell / utførelse:

Stikke

For nominell rørdiameter:

25 mm

Farge:

Grønn

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Endemuffe AJ5.25 benyttes primært for terminering av plastrør i betongdekke slik at det blir beskyttet mot skitt, betong og andre uønskete partikler. Etter støping kuttes endemuffen til ønsket lengde ved en av de avskårne sporene, og rør med samme dimmensjon kan føres videre. Endemuffene er tilgjengelig i fargene grønn (AJ 5.25) og svart (AJ 5.25M) slik at dette kan benyttes som fargekoding for enklere installasjon. Endemuffene er laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21).