Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - ENDEMUFFE AJ5.25M SORT 2TKA00004193 - 2TKA00004193

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ENDEMUFFE AJ5.25M SORT 2TKA00004193

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Stikke

  • For nominell rørdiameter - 25 mm

  • Farge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199008127

Elnummer

1218680

Leverandørens varenummer

2TKA00004193

Typebeskrivelse

AJ5.25M

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Modell / utførelse:

Stikke

For nominell rørdiameter:

25 mm

Farge:

Grønn

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Endemuffe AJ5.25M benyttes primært for terminering av plastrør i betongdekke slik at det blir beskyttet mot skitt, betong og andre uønskete partikler. Etter støping kuttes endemuffen til ønsket lengde ved en av de avskårne sporene, og rør med samme dimmensjon kan føres videre. Endemuffene er tilgjengelig i fargene grønn (AJ 5.25) og svart (AJ 5.25M) slik at dette kan benyttes som fargekoding for enklere installasjon. Endemuffene er laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21).