Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - EOL EF205-210 63-210A - 1SAX531001R1101

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - EOL EF205-210  63-210A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon

  • Justerbart strømområde - 63...210 A

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1

  • Utløseklasse - Justerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614442223

Elnummer

4116703

Leverandørens varenummer

1SAX531001R1101

Typebeskrivelse

EF205-210

Monteringsmetode:

Direktemontasje/Frittstående installasjon

Justerbart strømområde:

63...210 A

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Utløseklasse:

Justerbar

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

EF19...EF370 er selvforsynte elektroniske overbelastningsvern, som innebærer at ingen ekstra ekstern forsyning er nødvendig. Det gir pålitelig beskyttelse for motorer i tilfelle overbelastning eller fasefeil. Enkelt å bruke, på samme måte som et termisk overlastrele, og er kompatibel med standard motorapplikasjoner. Elektroniske overbelastningsreléer har store fordeler, fremfor alt p grunn av sitt store innstillingsområde, hye nøyaktighet, hye temperaturgrense og muligheten til velge tripp-klasse (10E, 20E, 30E). Andre funksjoner er temperatur-kompensasjon, trippkontakt (NC), signalkontakt (NO), valgbar automatisk eller manuell reset, tripp-fri mekanisme, STOPP og TEST-funksjon og tripp-indikasjon. Overlastreléet er koblet direkte til kontaktorene.