Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - ESB25-04N-01 Installasjonskontaktor 0NO/4NC, 24 V AC/DC - 1SAE231111R0104

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ESB25-04N-01 Installasjonskontaktor 0NO/4NC, 24 V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 220...400 V

  • Antall Ethernet-utganger - 25 A

  • Manøverspenning - 24...24 V

  • Type driftspenning - AC/DC

  • Antall NO-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614517617

Elnummer

4190252

Leverandørens varenummer

1SAE231111R0104

Typebeskrivelse

ESB25-04N-01

Nominell driftsspenning:

220...400 V

Antall Ethernet-utganger:

25 A

Manøverspenning:

24...24 V

Type driftspenning:

AC/DC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

4

Brukskategori i henhold til EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Type styrespenning:

AC/DC

Maks glødelampelast:

0 W

Maks lysrørslast:

0 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

0 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

0 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

58 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Støyfri:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

ESB kontaktorer til laster som fjernstyres med et høyt antall inn-/utkoblinger, f.eks. bygningsautomasjon, styring av små pumper, ventilasjon, varmestyring, lysstyring el. lign. Dette gjør også at kontraktoren ikke brummer eller vibrerer. ABB har et stort utvalg ESB kontaktorer med forskjellige typer kontaktsett, nominelle strømmer og styrespenning