Utgått

ABB Electrification - EVLunic Basic+ 2,3-22kW 6m T2 RFID - AC ladere - 6AGC070452

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - EVLunic Basic+ 2,3-22kW 6m T2 RFID - AC ladere

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset

  • Antall ladepunkter - 1

  • Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW

  • Antall ladekontakter type 2 - 1

  • Antall ladekontakter type 2 CCS - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8719874450157

Elnummer

1505315

Leverandørens varenummer

6AGC070452

Typebeskrivelse

EVLunic_B+_W22-G6-R-0

Utførelse tilkobling anleggsside:

3-faset

Antall ladepunkter:

1

Maks. Effekt pr. Ladepunkt:

22 kW

Antall ladekontakter type 2:

1

Antall ladekontakter type 2 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type 2:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Nominell tilkoblingseffekt:

22 kW

Bredde:

0,00024 mm

Høyde:

0,000643 mm

Dybde:

0,00014 mm

Antall ladekontakter type 1:

0

Antall ladekontakter type 1 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type GB AC:

0

Antall ladestikkontakter type GB DC:

0

Antall ladestikkontakter type GB:

0

Antall ladestikkontakter type 3:

0

Antall ladekontakter type CHAdeMO:

0

Antall CEE stikkontakter:

0

Med veggboks:

nei

Antall stikkontakter (type F):

0

Antall jordfeilbrytere type A:

0

Antall jordfeilbrytere type B:

0

Med effektbryter:

nei

Med energimåler:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Slagfasthet:

IK08

EVLunic Basic+
Lader med en effekt på opptil 22 kW med brukerautorisering (tillegg).