ABB Electrification - EVLunic Master 2,3-22kW 4m T2 RFID - AC Ladere - 6AGC070489
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Antall ladekontakter type 2 - 1
Antall ladekontakter type 2 CCS - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719874450416
Elnummer
1505341
Leverandørens varenummer
6AGC070489
Typebeskrivelse
EVLunic_Pro_M_W22-G4-R-0
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Antall ladekontakter type 2:
1
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Nominell tilkoblingseffekt:
22 kW
Bredde:
240 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Med veggboks:
nei
Antall stikkontakter (type F):
0
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Antall jordfeilbrytere type B:
0
Med effektbryter:
Ja
Med energimåler:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK08
Lader med en effekt på opptil 22kW. Denne varianten inkluderer en strømmåler og autentiseringsalternativer. Den fungerer som en Master for Pro S når det gjelder laststyring


