Utgått

ABB Electrification - EVLunic Pro Master 2,3-4,6kW 4mT1 RFID 3G - AC Lader - 6AGC070499

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - EVLunic Pro Master 2,3-4,6kW 4mT1 RFID 3G - AC Lader

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse tilkobling anleggsside - 1-faset

  • Antall ladepunkter - 1

  • Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 4,6 kW

  • Antall ladekontakter type 2 - 0

  • Antall ladekontakter type 2 CCS - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8719874450515

Elnummer

1505351

Leverandørens varenummer

6AGC070499

Typebeskrivelse

EVLunic_Pro_M_W4.6-P4-R-C

Utførelse tilkobling anleggsside:

1-faset

Antall ladepunkter:

1

Maks. Effekt pr. Ladepunkt:

4,6 kW

Antall ladekontakter type 2:

0

Antall ladekontakter type 2 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type 2:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP43

Nominell tilkoblingseffekt:

4,6 kW

Bredde:

0,00024 mm

Høyde:

0,000643 mm

Dybde:

0,00014 mm

Antall ladekontakter type 1:

1

Antall ladekontakter type 1 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type GB AC:

0

Antall ladestikkontakter type GB DC:

0

Antall ladestikkontakter type GB:

0

Antall ladestikkontakter type 3:

0

Antall ladekontakter type CHAdeMO:

0

Antall CEE stikkontakter:

0

Med veggboks:

nei

Antall stikkontakter (type F):

0

Antall jordfeilbrytere type A:

0

Antall jordfeilbrytere type B:

0

Med effektbryter:

nei

Med energimåler:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Slagfasthet:

IK01

EVLunic Pro Master
Lader med en effekt på opptil 22kW. Denne varianten inkluderer en strømmåler og autentiseringsalternativer. Den fungerer som en Master for Pro S når det gjelder laststyring