ABB Electrification - EXT BATTERY PV 11RT 10KVA - 4NWP100109R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Bredde - 438 mm
Høyde - 129 mm
Dybde - 594 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169260391
Elnummer
6600752
Leverandørens varenummer
4NWP100109R0001
Typebeskrivelse
External Battery PowerValue 11 RT 10kVA
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Bredde:
438 mm
Høyde:
129 mm
Dybde:
594 mm
PowerValue can be configured with matching battery modules to satisfy extended runtime demands. Easily replaceable batteries increase availability and reduce Mean Time to Repair (MTTR).


