ABB Electrification - F250 Fundament for fiberskap - 1SEP304757R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Høyde - 583 mm
Dybde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980011223
Elnummer
1144107
Leverandørens varenummer
1SEP304757R0001
Typebeskrivelse
1144107
Bredde:
250 mm
Høyde:
583 mm
Dybde:
230 mm
F250 Fundament for fiberskap