ABB Electrification - F404, 4 pol, Type A, 40A, 300mA, Smissline
Elnummer 1623573
Lev. Varenr. 2CCF544130E0400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm - 300 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270104284
Elnummer
1623573
Leverandørens varenummer
2CCF544130E0400
Typebeskrivelse
Jordfeilbrytere =<63A
Antall poler
4
Merkestrøm
40 A
Nominell feilstrøm
300 A
Lekkasjestrømtype
A
Bredde i antall modulmellomrom
4
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
500 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Monteringsmetode
Strømskinne
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Nei
Kortslutningsfasthet (lcw)
1 kA
Støtstrømskapasitet
0,25 kA
Spenningstype
AC
Med forriglingsmekanisme
Ja
Frekvens
50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Innbyggingsdybde
69 mm
Omgivelsestemperatur under drift
-25...55 °C
Forurensningsgrad
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
0,75...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
0,75...25 mm²
Eksplosjonssikker
Nei
JORD.F.BR F404 A 40/0,3