ABB Electrification - F@H TENTON 3/6V CO2 VOC TERM H V.MATT - 2CKA006220A0872
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Bussystem KNX-Radio - Ja
Øvrige bussystemer - Free@home
Monteringsarrangement - Betjeningselement
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395314630
Elnummer
4549638
Leverandørens varenummer
2CKA006220A0872
Typebeskrivelse
SBC-F-6.0.1-884
Bussystem EIB/KNX:
nei
Bussystem KNX-Radio:
Ja
Øvrige bussystemer:
Free@home
Monteringsarrangement:
Betjeningselement
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Busstilkobling inkludert:
Ja
Klasse for temperaturregulator:
I
Min. dybde på apparatboks:
30,7 mm