ABB Electrification - F@H TENTON 5/10V ALU - 2CKA006220A0859

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsarrangement - Betjeningselement

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395314500

Elnummer

4549625

Leverandørens varenummer

2CKA006220A0859

Typebeskrivelse

SBR-F-10.0.1-83

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsarrangement:

Betjeningselement

Monteringsmetode:

Innfelt

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Med LED-visning:

Ja

Antall digitale innganger:

0

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Farge:

Aluminium

RAL-nummer (lignende):

9006

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

nei

Klasse for temperaturregulator:

I

Min. dybde på apparatboks:

30,7 mm

For overføring av bryte-, trykknapp-, dimme- og persiennekommandoer til en ABB-free@home®-aktuator. Med integrert buskobler og merkefelt. Typer med med integrert romtemperaturregulator (display) kan direkte styre varmeaktuatorer. De uten må ha en styringsenhet, feks panel el. Settpunkttemperatur kan justeres via App eller Paneler. Alle typer har innebygget temperaturføler. Antall busaddresser: 1