ABB Electrification - F@H TENTON 5/10V TERM HVIT MAT T - 2CKA006220A0871

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - F@H TENTON 5/10V TERM HVIT MAT T

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsarrangement - Betjeningselement

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395314623

Elnummer

4549637

Leverandørens varenummer

2CKA006220A0871

Typebeskrivelse

SBR-F-10.0.1-884

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsarrangement:

Betjeningselement

Monteringsmetode:

Innfelt

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Med LED-visning:

Ja

Antall digitale innganger:

0

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

nei

Klasse for temperaturregulator:

I

Min. dybde på apparatboks:

30,7 mm

For overføring av bryte-, trykknapp-, dimme- og persiennekommandoer til en ABB-free@home®-aktuator. Med integrert buskobler og merkefelt. Typer med med integrert romtemperaturregulator (display) kan direkte styre varmeaktuatorer. De uten må ha en styringsenhet, feks panel el. Settpunkttemperatur kan justeres via App eller Paneler. Alle typer har innebygget temperaturføler. Antall busaddresser: 1