ABB Electrification - FANC/VARMEP. GATEWAY SUG/U1.1 - 2CDG110207R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Bussystem KNX-Radio - nei
Bussystem radiofrekvens - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779997362
Elnummer
4544216
Leverandørens varenummer
2CDG110207R0011
Typebeskrivelse
SUG/U1.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
Ja
Visualisering:
nei
Web-Server:
nei
Radiogrensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Senderen til den medfølgende ir-senderen festes direkte på den enhetens ir-mottaker. Enheten mottar da ikke lenger kommandoene fra en fjernkontroll. I stedet kan den betjenes via alle KNX-sensorer eller via et visuelt displaysystem. Enheten settes i drift med ETS, og en gratis ETS-app er tilgjengelig for å velge enhetsmodell. Hjelpespenning er ikke nødvendig.


