ABB Electrification - Fase-rekkef. og bortf, under/over-sp. med justérbar gr.verdi. 2 c/o, 0,1-30s, L1-L2-L3=3x160-300VAC - 1SVR740784R3300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 400...400 V
Fasesekvensovervåking - Ja
Spenningsmåleområde - 360...440 V
Antall vekselkontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779852005
Elnummer
4188099
Leverandørens varenummer
1SVR740784R3300
Typebeskrivelse
CM-PSS.41P
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
400...400 V
Fasesekvensovervåking:
Ja
Spenningsmåleområde:
360...440 V
Antall vekselkontakter:
2
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Med avtakbare klemmer:
nei
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
400...400 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
Ja
Funksjon overspenninggjenkjenning:
Ja
Funksjon assymetrigjenkjenning:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,2 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0,2 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
30 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Nominell brytestrøm:
4 A
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
85,6 mm
Dybde:
103,7 mm


