ABB Electrification - FAST BRO BJMI8 FOR M6/8 3-POLT - 1SNA176670R1300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 3
Merkestrøm In - 41 A
Modulmål - 8 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3472591766707
Elnummer
1260002
Leverandørens varenummer
1SNA176670R1300
Typebeskrivelse
1260002
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
3
Merkestrøm In:
41 A
Modulmål:
8 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Isolert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Koblingsbro for rekkeklemmer