ABB Electrification - FCC/S1.5.2.1, for fancoil- varmepumpe, 2 x PWM utganger, 0-10 V utgang, manuell operasjon - 2CDG110235R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Kontinuerlig pådrag - Ja
Vekslende pådrag - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779011525
Elnummer
4545317
Leverandørens varenummer
2CDG110235R0011
Typebeskrivelse
FCC/S1.5.2.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Kontinuerlig pådrag:
Ja
Vekslende pådrag:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Ventilbeskyttelsesfunksjon:
Ja
Håndbryter:
Ja
Antall digitale innganger:
4
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
16 A
Antall utganger:
4
Maks utgangsstrøm:
0,5 A
Bryterspenning:
24...230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20