ABB Electrification - FCL/S 1.6.1.1, Fancoil utgang 1x6A - 2CDG110163R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Kontinuerlig pådrag - nei
Vekslende pådrag - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779877886
Elnummer
4544704
Leverandørens varenummer
2CDG110163R0011
Typebeskrivelse
FCL/S 1.6.1.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Kontinuerlig pådrag:
nei
Vekslende pådrag:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Ventilbeskyttelsesfunksjon:
Ja
Håndbryter:
nei
Antall digitale innganger:
0
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
6 A
Antall utganger:
1
Maks utgangsstrøm:
6 A
Bryterspenning:
230...230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
64,5 mm


