ABB Electrification - FD 400A 400+400 MONT.PL. DELT Samleskinnepakke med to samleskinner - 1SEP304296R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 481 mm
Bredde - 800 mm
Antall poler - 3
Skinnetykkelse - 10 mm
Maks merkestrøm - 400 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840054603
Elnummer
1144028
Leverandørens varenummer
1SEP304296R0001
Typebeskrivelse
1144028
Høyde:
481 mm
Bredde:
800 mm
Antall poler:
3
Skinnetykkelse:
10 mm
Maks merkestrøm:
400 A
Dybde:
50 mm
Med avdekning:
Ja
Skinneavstand:
100 mm
Skinnehøyde:
50 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
40 kA
Samleskinneanlegg:
Øverst foran
Dette er en FD 400A 400+400 samleskinneplate med to samleskinner, delt på midten.


