ABB Electrification - FD 630A 200+200 Mont.pl.delt. Samleskinnepakke med to samleskinner - 1SEP304282R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 481 mm
Bredde - 400 mm
Antall poler - 3
Skinnetykkelse - 10 mm
Maks merkestrøm - 630 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840016632
Elnummer
1144015
Leverandørens varenummer
1SEP304282R0001
Typebeskrivelse
1144015
Høyde:
481 mm
Bredde:
400 mm
Antall poler:
3
Skinnetykkelse:
10 mm
Maks merkestrøm:
630 A
Dybde:
50 mm
Med avdekning:
Ja
Skinneavstand:
100 mm
Skinnehøyde:
50 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
40 kA
Samleskinneanlegg:
Øverst foran
Dette er en delt samleskinneplate med samleskinner begge plasser.
FD 630A 200+200. Samleskinnepakke med to samleskinner som er delt på midten.
FD 630A 200+200. Samleskinnepakke med to samleskinner som er delt på midten.