ABB Electrification - FD 630A 400+400 Samleskinnepakke med delte samleskinner - 1SEP304262R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 500 mm
Bredde - 800 mm
Antall poler - 3
Skinnetykkelse - 10 mm
Maks merkestrøm - 630 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840014096
Elnummer
1144056
Leverandørens varenummer
1SEP304262R0001
Typebeskrivelse
1144056
Høyde:
500 mm
Bredde:
800 mm
Antall poler:
3
Skinnetykkelse:
10 mm
Maks merkestrøm:
630 A
Dybde:
50 mm
Med avdekning:
Ja
Skinneavstand:
100 mm
Skinnehøyde:
50 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
50 kA
Samleskinneanlegg:
Øverst foran
Dette er samleskinneplate med delte samleskinner, FD 630A 400+400.


