ABB Electrification - FD 630A 600+400 Samleskinnepakke med to samleskinner - 1SEP304261R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 481 mm
Bredde - 1000 mm
Antall poler - 3
Skinnetykkelse - 10 mm
Maks merkestrøm - 630 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840014089
Elnummer
1144010
Leverandørens varenummer
1SEP304261R0001
Typebeskrivelse
1144010
Høyde:
481 mm
Bredde:
1000 mm
Antall poler:
3
Skinnetykkelse:
10 mm
Maks merkestrøm:
630 A
Dybde:
50 mm
Med avdekning:
Ja
Skinneavstand:
100 mm
Skinnehøyde:
50 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
40 kA
Samleskinneanlegg:
Midt I midten
FD 630A 600+400 Samleskinneplate med delte samleskinner


