ABB Electrification - FELTFORBINDELSE SETT ED30E - 2CPX062302R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - FELTFORBINDELSE SETT ED30E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Andre
Se tilgjengelige varianterAvstandsstykke
Se tilgjengelige varianterFestedeler/-sett
Se tilgjengelige varianterInnbyggingssett for innfelt montasje

Materiale:

Andre
Se tilgjengelige varianterPlast
Se tilgjengelige varianterStål

Bredde:

126 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter81 mm
Se tilgjengelige varianter102 mm
Se tilgjengelige varianter110 mm
Se tilgjengelige varianter112 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter145 mm
Se tilgjengelige varianter166 mm
Se tilgjengelige varianter244 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter38,7 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter87,5 mm

Høyde:

22 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter121,8 mm
Se tilgjengelige varianter13 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter31 mm
Se tilgjengelige varianter34 mm
Se tilgjengelige varianter34,5 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter52,5 mm
Se tilgjengelige varianter53 mm
Se tilgjengelige varianter55 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter62 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter88 mm
Se tilgjengelige varianter101 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Andre

  • Bredde - 126 mm

  • Høyde - 22 mm

  • Dybde - 16 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617623021

Elnummer

2438970

Leverandørens varenummer

2CPX062302R9999

Typebeskrivelse

ED30P2

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Andre

Bredde:

126 mm

Høyde:

22 mm

Dybde:

16 mm

Feltforbindelsen ED30P2 brukes til å skjøte 2 stykk EDF-profiler. Materialet er stål, og feltforbindelsen har ferdige gjengede hull i hver ende, som passer til skruene som sitter i på EDF-profilene. Høyden er 22 mm, bredden er 126 mm, og dybden er 16 mm. Feltforbindelsen leveres i en pakke av 2 stk.