ABB Electrification - Festebr.RZ1P4 WRramme/Mont.pl. - 2CPX045950R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsbøyle
Se tilgjengelige varianterAndre

Bredde:

200 mm
Se tilgjengelige varianter0 mm
Se tilgjengelige varianter1 mm
Se tilgjengelige varianter53 mm
Se tilgjengelige varianter70 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter204 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter325 mm
Se tilgjengelige varianter425 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter625 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter825 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm

Høyde:

700 mm
Se tilgjengelige varianter1 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter204 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter1800 mm
Se tilgjengelige varianter2100 mm

Dybde:

100 mm
Se tilgjengelige varianter1 mm
Se tilgjengelige varianter24 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter36 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter105 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter2120 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsbøyle

  • Materiale - Andre

  • Bredde - 200 mm

  • Høyde - 700 mm

  • Dybde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617459507

Elnummer

2405701

Leverandørens varenummer

2CPX045950R9999

Typebeskrivelse

RZ1P4

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsbøyle

Materiale:

Andre

Bredde:

200 mm

Høyde:

700 mm

Dybde:

100 mm

Festebr.RZ1P4 WRramme/Mont.pl.