ABB Electrification - Festebrakket for KS-stolpeskap/skapunderdel, leveres med franske treskruer - NHP 351012R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-settGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Bredde - 350 mm
Høyde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KS Stolpeskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331980013531
Elnummer
1144161
Leverandørens varenummer
NHP 351012R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Bredde:
350 mm
Høyde:
400 mm
Festebrakket for KS-stolpeskap/skapunderdel, leveres med franske treskruer