ABB Electrification - Festejern for skapoverdel KO-350 ved stolpemontasje - NHP 300625R0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-settSe tilgjengelige varianterAndre
Materiale:
Rustfritt stålSe tilgjengelige varianterStål
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 50 mm
Høyde - 10 mm
Dybde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840079712
Elnummer
1144032
Leverandørens varenummer
NHP 300625R0003
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
50 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
70 mm
Festejern f/skapoverdel KO-350


