ABB Electrification - Festejern for skapoverdel KO-500 ved stolpemontasje - NHP 300625R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Festejern for skapoverdel KO-500 ved stolpemontasje

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Lengde - 100 mm

  • Fargekode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840053422

Elnummer

1144261

Leverandørens varenummer

NHP 300625R0001

Typebeskrivelse

1144261

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Lengde:

100 mm

Fargekode:

Andre

Med festeklemme:

nei

Klemområde:

0...0 mm

Dette er festejern for skapoverdel KO-500, brukes når skapet monteres på stolpe.