ABB Electrification - Festeklave for 7 stk nedføringsrør (40mm) - NHP 241656R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 415 mm
Høyde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840052890
Elnummer
1144147
Leverandørens varenummer
NHP 241656R0001
Typebeskrivelse
1144147
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
415 mm
Høyde:
50 mm
Festeklave for 7 stk nedføringsrør (40mm)


