ABB Electrification - Festeklave for 9 stk nedføringsrør (40mm) - NHP 241656R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 505 mm
Høyde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980012633
Elnummer
1144148
Leverandørens varenummer
NHP 241656R0002
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
505 mm
Høyde:
50 mm
Dette er festeklave for 9 stk nedføringsrør (40mm), brukes ved stolpenedføring.


