ABB Electrification - Festevinkel dobbel ZW60P2 - 2CPX062454R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Festevinkel dobbel ZW60P2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterAvstandsstykke
Se tilgjengelige varianterInnbyggingssett for innfelt montasje

Materiale:

Andre
Se tilgjengelige varianterPlast
Se tilgjengelige varianterStål

Bredde:

130 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter81 mm
Se tilgjengelige varianter102 mm
Se tilgjengelige varianter110 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter126 mm
Se tilgjengelige varianter145 mm
Se tilgjengelige varianter166 mm
Se tilgjengelige varianter244 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter38,7 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter87,5 mm

Høyde:

40 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter121,8 mm
Se tilgjengelige varianter13 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter31 mm
Se tilgjengelige varianter34 mm
Se tilgjengelige varianter101 mm
Se tilgjengelige varianter34,5 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter52,5 mm
Se tilgjengelige varianter53 mm
Se tilgjengelige varianter55 mm
Se tilgjengelige varianter57 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter62 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter88 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett

  • Materiale - Andre

  • Bredde - 130 mm

  • Høyde - 40 mm

  • Dybde - 24 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617624547

Elnummer

2438988

Leverandørens varenummer

2CPX062454R9999

Typebeskrivelse

ZW60P2

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett

Materiale:

Andre

Bredde:

130 mm

Høyde:

40 mm

Dybde:

24 mm

Dybdebrakett ZW60P2 for frittstående montering, steppvis 15 mm av gangen, for WR-profiler, materiale er metall, H=40MM x B=130MM x D=24MM, pakke á 2 stk.