ABB Electrification - FF 350 Perforert montasjeplate for fri bestykning bxh 290x600, passer in i KO kabelskap - 1SEP304646R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Bredde - 240 mm

  • Høyde - 600 mm

  • Dybde - 15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980010806

Elnummer

1144346

Leverandørens varenummer

1SEP304646R0001

Typebeskrivelse

FF 350 MONT-PL. DIM.290X600

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

nei

Bredde:

240 mm

Høyde:

600 mm

Dybde:

15 mm

Reservedel:

nei

FF 350 Perforert montasjeplate for fri bestykning bxh 290x600, passer in i KO kabelskap