ABB Electrification - FF 500 Perforert montasjeplate for fri bestykning bxh 440X600, passer in i KO kabelskap - 1SEP304646R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreSe tilgjengelige varianterFestedeler/-sett
Materiale:
StålSe tilgjengelige varianterRustfritt stål
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 440 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980010813
Elnummer
1144347
Leverandørens varenummer
1SEP304646R0002
Typebeskrivelse
1144347
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
440 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
20 mm
Dette er en perforert montasjeplate for fri bestykning i KO kabelskap, bxh 440x600. Passer 500 skap


