ABB Electrification - FF 700 Perforert montasjeplate for fri bestykning bxh 640X600, passer in i KO kabelskap - 1SEP304646R0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 640 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980002832
Elnummer
1144348
Leverandørens varenummer
1SEP304646R0003
Typebeskrivelse
Mounting Plate FF 700
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
640 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
15 mm
Reservedel:
nei
Dette er en perforert montasjeplate for fri bestykning i KO kabelskap, bxh 640x600. Passer KO 700 skap.


