ABB Electrification - F@H, FLEX, KNX ENK. FRONT U.SY MB. JUSSI - 2CKA006220A0183

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - F@H, FLEX, KNX ENK. FRONT U.SY MB. JUSSI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - Ja

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395181133

Elnummer

4549649

Leverandørens varenummer

2CKA006220A0183

Typebeskrivelse

SR-1-214

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Øvrige bussystemer:

Free@home

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Brytervippe uten symbol til Flex, free@home og KNX brytere med enkel vippe. Monteres på Flex/f@h bryterfronter eller KNX bryterinnsats (6108/06).