ABB Electrification - F@H TENTON 3/6V TERM HVIT MATT - 2CKA006220A0870

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - Ja

  • Øvrige bussystemer - Free@home

  • Monteringsarrangement - Betjeningselement

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395314616

Elnummer

4549636

Leverandørens varenummer

2CKA006220A0870

Typebeskrivelse

SBR-F-6.0.1-884

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Øvrige bussystemer:

Free@home

Monteringsarrangement:

Betjeningselement

Monteringsmetode:

Innfelt

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Antall digitale innganger:

0

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

Ja

Klasse for temperaturregulator:

I

Min. dybde på apparatboks:

30,7 mm

For overføring av bryte-, trykknapp-, dimme- og persiennekommandoer til en ABB-free@home®-aktuator. Med integrert buskobler og merkefelt. Typer med med integrert romtemperaturregulator (display) kan direkte styre varmeaktuatorer. De uten må ha en styringsenhet, feks panel el. Settpunkttemperatur kan justeres via App eller Paneler. Alle typer har innebygget temperaturføler. Antall busaddresser: 1